Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje WAGO 787-632 85-264V 90-350V AC/DC 22,8-28,8V 10A nije modularna inač. moguća mont. letve

Šifra: 2760081

EAN: 4045454435370

WAGO

787-632

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
85-264
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
90-350
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
1. izlazni napon (V)
22,8-28,8
Maks. izlazna struja 1 (A)
10
Prikladno za modularnu verziju
ni modularna
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
85-264
Širina u modularnim razmacima
7
Podesivi izlazni napon
Da
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Da
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
Ne
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
115
Visina (mm)
87
Dubina (mm)
140
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
24
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije