Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DC napajanje WAGO 859-804 12-12V DC 6W 24-24V 0,25A modularna inačica moguća mont. letve

Šifra: 2760175

EAN: 4050821017479

WAGO

859-804

No product image

DC/DC, V DC 12V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
12-12
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Navod snage (W)
6
1. izlazni napon (V)
24-24
Maks. izlazna struja 1 (A)
0,25
Prikladno za modularnu verziju
modularna različica
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve

Ostali podaci ili svojstva

Širina u modularnim razmacima
0,33
Podesivi izlazni napon
Ne
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Regulirani izlazni napon
Da
Stabilizirano
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguća montaža na zid
Ne
Ugradbena visina (mm)
56
Moguća izravna montaža
Ne
Širina (mm)
6
Visina (mm)
56
Dubina (mm)
91
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna vrijednost izlaznog napona 1 (V)
12
Nazivna vrijednost izlazne struje 1 (A)
0,25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije