Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stajaća svjetiljka SLV RUSTY PATHLIGHT TCR-TSE 9W GX53 230V smeđeg željeza IP44

Šifra: 2721470

EAN: 4024163124683

SLV

230090

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TCR-TSE
Snaga svjetiljke (W)
9
Držač svjetiljke
GX53
Nazivni napon (V)
230
Boja kućišta
smeđeg željeza
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
15,5
Širina (mm)
25
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije