Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT NIGHT LED se ne može zamijeniti 6,5W 3000K 280lm BIJ IP54 100-240V A++

Šifra: 2763434

EAN: 8435526865079

LEDS-C4

DE-0474-BLA

No product image

Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT NIGHT visine 380 mm, LED snage 6,5 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 280 lumena, bijele boje sa stupnjem zaštitom IP54 i ugrađenom punjivom baterijom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
6,5
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
280
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije