Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT SPHERE prijenosna/punjiva LED se ne može zamijeniti 1,5W 2700K 90lm CRN IP44 5V A++

Šifra: 2763456

EAN: 8435526874019

LEDS-C4

DE-0490-NEG

No product image

Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT SPHERE – prijenosna, LED snage 1,5 W, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, svjetlosne jakosti 90 lumena, crne/bijele boje sa stupnjem zaštite IP44 i baterijom za ponovno punjenje napona 5 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1,5
Temperatura boja (K)
2700
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
90
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
5
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije