Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT KEEPER LED zamjenjiv 1x 7W GU10 BIJ 80mm IP20 100-240V A-A++

Šifra: 2782930

EAN: 8435575318878

LEDS-C4

DE-0479-BLA

No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT KEEPER dužine 80 mm ima montiran jedan reflektor u koji se može umetnuti žarulja snage 7 W s grlom GU10, crne je boje i ima zaštitu IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
7
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije