Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT STAC 18,3W 4000K 80-89 (razred 1B) 2550lm LED driver BIJ Okruglo Nadžbukno fi 400x50mm IP20

Šifra: 2810085

EAN: 8445386485355

LEDS-C4

TC-0105-BLA

No product image

Dekorativna svetilka STAC ima moč 18,3W, barvo temperature 4000K, svetlobni tok 2550 lumnov, je bele barve, stopnjo zaščite IP20 in premer 400mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Snaga svjetiljke (W)
18,3
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2550
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
fi 400x50
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije