Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT STAC LED 25W 2700/3200/4000K 80-89 (razred 1B) 1514lm BIJ Okruglo Stropna montaža fi400x54mm IP20 UGR<22

Šifra: 2856948

EAN: 8445386898490

LEDS-C4

DE-0287-BLA

No product image

Stropna svetilka FORLIGHT STAC ima moč 25W in možnost izbire temperature barve med 2700, 3200 in 4000K, svetlobni tok 1514 lumnov, premer 400mm in je v beli barvi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
25
Temperatura boja (K)
2700/3200/4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1514
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Stropna montaža
Dimenzije (mm)
fi400x54
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<22

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije