Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT STAC LED se ne može zamijeniti 34,5W 4000K 2994lm LED driver BIJ Okruglo FI 600mm IP20 100-240V

Šifra: 2849213

EAN: 8445386485362

LEDS-C4

TC-0106-BLA

No product image

Dekorativna svetilka STAC ima moč 34,5W, barvo temperature 4000K, svetlobni tok 2994 lumnov, je bele barve, stopnjo zaščite IP20 in premer 600mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
34,5
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2994
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dimenzije (mm)
FI 600
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije