Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka SLV PLASTRA 104 LED zamjenjiv 2X 25W E27 BIJ 250x250mm IP20 230V

Šifra: 2720617

EAN: 4024163093408

SLV

148002

No product image

Dekorativna zidna svjetiljka SLV PLASTRA 104 izrađena od gipsa, ima ugrađena dva grla E27 u koja se mogu postaviti žarulje maks. snage 25 W, bijele boje, dimenzije 250 x 250 mm, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Snaga svjetiljke (W)
25
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
bijela
Dimenzije (mm)
250x250
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Plaster/Steel/Glass
Širina (mm)
25
Visina/dubina (mm)
9,5
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije