Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka SLV PLASTRA LED se ne može zamijeniti 15W 3000K 990lm DIMM BIJ Okruglo fi 250mm IP20 110st. 230V 350mA

Šifra: 2796357

EAN: 4024163155960

SLV

148005

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
15
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
990
Može se prigušivati
DIMM
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 250
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
110
Nazivni napon (V)
230
Nazivna struja (mA)
350

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije