Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka SLV TENORA TC(…)SE 3X 23W E27 BIJ 230V

Šifra: 2722551

EAN: 4024163148276

SLV

156051

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(…)SE
Prikladno za srednji broj svjetiljki
3
Snaga svjetiljke (W)
23
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
bijela
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Textile/Steel
Visina/dubina (mm)
17
Vanjski promjer (mm)
50
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije