Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka SLV TRILEDO CL LED zamjenjiv 1x 10W GU10 CRN Okruglo fi 85mm IP20 230V

Šifra: 2781781

EAN: 4024163222297

SLV

1002010

No product image

Nadogradna okretljiva i nagibna zidna svjetiljka TRILEDO ROUND CL matirane crne boje. Opremljena s grlom GU10 koje omogućuje izravno priključivanje na 230V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
10
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 85
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije