Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka FORLIGHT TAMESIS zidna 1x 60W E27 Inoks pravokutno 235x101mm IK08 IP44 100-240V A++ - E

Šifra: 2763436

EAN: 8435526865697

LEDS-C4

PX-0465-INO

No product image

Dekorativna zidna ugradbena svjetiljka FORLIGHT TAMESIS pravokutna dim. 235 x 101 mm, s ugrađenim grlom E27, koristi se žaruljom maks. snage 60 W, inox boje, stupnja zaštite IP44 i stupnja mehaničke otpornosti IK08.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
235x101
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije