Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV FRAME BASIC LED SET 8,6W 3000K 80-89 (razred 1B) 470lm mat bjela 90mm 90st. 200-240V 350mA A-A++

Šifra: 2723341

EAN: 4024163158145

SLV

112721

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
8,6
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
470
Boja kućišta
mat bjela
Dužina (mm)
90
Kut zrake
90
Nazivni napon (V)
200-240
Nazivna struja (mA)
350
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Acrylic glass
Širina (mm)
9
Visina/dubina (mm)
4
Ugradbena dužina (mm)
7,5
Ugradbena širina (mm)
7,5
Ugradbena visina/dubina (mm)
5
Klasa zaštite
II
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
20000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije