Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV HORN-T QPAR51 1X 50W GU10 BIJ Okruglo fi 100mm fi 106mm IP20 230V A++ - E

Šifra: 2722673

EAN: 4024163150118

SLV

113141

No product image

Dekorativna ugradbena svjetiljka SLV HORN-T okrugla, promjera 106 mm, s grlom GU10 u koje se postavlja žarulja QPAR51 maks. snage 50 W, bijele mat boje, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Ugradbeni promjer (mm)
fi 100
Dužina (mm)
fi 106
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Steel
Visina/dubina (mm)
16,5
Vanjski promjer (mm)
10,6
Ugradbena visina/dubina (mm)
16,5
Klasa zaštite
II
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije