Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV PLASTRA QPAR51 1X 35W GU10 BIJ 110mm 230V

Šifra: 2732389

EAN: 4024163160612

SLV

148070

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
110
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Plaster/Steel
Visina/dubina (mm)
14
Vanjski promjer (mm)
13
Ugradbena visina/dubina (mm)
13,5
Klasa zaštite
II
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije