Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna viseća svjetiljka ROBUS HORIZON 40W 3000/4000/5700K 4210lm LED driver BIJ 1410mm IP20 C 1410x50x73mm

Šifra: 2855201

EAN: 5391370089234

LED Group

RHR40CCT3-01 - Horizon

No product image

Viseča svetilka HORIZON je v črni barvi in ima moč 40 W, svetlobni tok 4210 lm in možnost izbire barve med 3000, 4000 in 5700 K. Svetilka je v beli barvi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Snaga svjetiljke (W)
40
Temperatura boja (K)
3000/4000/5700
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4210
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
1410
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Klasa energetske učinkovitosti
C
Dimenzije
1410x50x73mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije