Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna viseća svjetiljka SLV HELIA 30 10W 3000K 450lm CRN 600mm 500mA A-A++

Šifra: 2732766

EAN: 4024163166836

SLV

152360

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
10
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
450
Boja kućišta
Crna
Dužina (mm)
600
Nazivna struja (mA)
500
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Vanjski promjer
3
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije