Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT LUNGO LED se ne može zamijeniti 9,3W 3000K 910lm LED driver KROM 300mm IP44 100-240V A++

Šifra: 2763418

EAN: 8435381498108

LEDS-C4

DE-0428-CRO

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
9,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
910
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Krom
Dužina (mm)
300
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije