Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT MONACO LED se ne može zamijeniti 7,2W 3000K 620lm LED driver ugradbeni SIV Oblo Nadžbukno 300x65mm IK06 IP54

Šifra: 2801608

EAN: 8435575399853

LEDS-C4

PX-0149-GRI

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
7,2
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
620
Upravljački uređaj
LED driver vgrajen
Boja kućišta
siva
Oblik
Oblo
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
300x65
Otporno na udarce
IK06
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije