Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka ROBUS TWILIGHT LED se ne može zamijeniti 2W 3000K 80-89 (razred 1B) BIJ 54lm LED driver tam.siva Okruglo fi 150mm IK07 IP65

Šifra: 2778151

EAN: 5391370053624

LED Group

RTW0230C-24 - Twilight

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
54
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Tamnosiva
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 150
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
Ne
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
42
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 20 do 20
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Visina/dubina (mm)
27
Vanjski promjer (mm)
150
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
1,8
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
47
Faktor snage
0,55
Ukupno harmonijsko izobličenje
24
Unificirani omjer blještanja (UGR)
29,9
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije