Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka SLV BIG QUAD LED se ne može zamijeniti 8,75W 3000K 640lm LED driver ANTR kvadratno Nadžbukno 100x100mm IP54 na gore/na dole 500mA

Šifra: 2802939

EAN: 4024163252393

SLV

1005126

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
8,2
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
640
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Antracit
Oblik
kvadratno
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
100x100
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Kut zrake
navzgor/navzdol
Nazivna struja (mA)
500

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Steel
Širina (mm)
35
Visina/dubina (mm)
10,4
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije