Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka SLV KARPO 30 9,5W 3000K 90-100 (razred 1A) 450lm CRN 40st. 100-240V 500mA

Šifra: 2732755

EAN: 4024163166720

SLV

152330

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
9,5
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
450
Boja kućišta
Crna
Kut zrake
40
Nazivni napon (V)
100-240
Nazivna struja (mA)
500

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Steel
Širina (mm)
9
Visina/dubina (mm)
12,5
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije