Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka SLV QUAD 1 XL 4,5W 3000K 80-89 (razred 1B) 290lm BIJ IP44 110st. 120-277V 350mA A-A++

Šifra: 2722571

EAN: 4024163148634

SLV

232431

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
4,5
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
290
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Kut zrake
110
Nazivni napon (V)
120-277
Nazivna struja (mA)
350
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
8,4
Visina/dubina (mm)
11
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije