Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka STEINEL L 605 S LED 11,3W 3000K 729lm ANTR Zidni element fi77x260mm IK03 IP44 sa senzorom pokreta 180° 220-240V

Šifra: 2857461

EAN: 4007841065287

STEINEL

ST065287

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
11,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
729
Boja kućišta
Antracit
Način montaže
Zidni element
Dimenzije (mm)
fi77x260
Otporno na udarce
IK03
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Sa senzorom pokreta
DA
Kut zrake
180°
Nazivni napon (V)
220-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije