Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka STEINEL L1 1X 60W E27 CRN IP44 sa senzorom kretanja 180st. 230V

Šifra: 1160205

EAN: 4007841650612

STEINEL

ST650612

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja
Kut zrake
180
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije