Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Delovni šotor BizLine 200cm 200cm 200cm prosojna tkanina Vodoodporno UV-50+ v torbi

Šifra: 2867629

EAN: 3701395126876

BizLine

BIZ 730914

No product image

Delovni šotor BIZ 200 x 200 x 200 cm za zaščito opreme pred vremenskimi vplivi. Omogoča nadaljevanje dela v dežju, vetru ali mrazu. Prosojno platno prepušča svetlobo.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
200
Širina (mm)
200
Dužina (mm)
200
Transpaerntno
prosojna tkanina
Vodootporno
Vodoodporno
UV zaštita
UV-50+
S torbom za nošenje
v torbi
Materijal tkanine
Poliester

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije