Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dovodna stezaljka sabirnog su. SCHNEIDER 40A 4P 75,5mm

Šifra: 2624970

EAN: 3606480000256

SCHNEIDER ELECTRIC

KBA40ABG4TW - Busways

No product image

Canalis - jedinica za napajanje za KBA - 40 A - montaža s lijeve strane - kompatibilno s DALI-jem - bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna struja pri AC 50 Hz (A)
40
Broj polova (P)
4
Širina (mm)
75,5

Ostali podaci ili svojstva

Mjesto dovoda energije
Kraj
Izvedba
Jednostruki
Nazivni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Boja
bijela
RAL broj
RAL 9003
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Dužina (mm)
300
Visina (mm)
78,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije