Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka FORLIGHT ERA okrogla 8W GU10 CRN IP20 100-240V fi80x84mm

Šifra: 2857039

EAN: 8445386872728

LEDS-C4

TC-0248-NEG

No product image

Spotlight FORLIGHT ERA LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je v črni barvi, dimenzije fi 80x84mm in ima zaščito IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Dimenzije
fi80x84mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije