Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - digitalni modul EATON 16DI

Šifra: 1178284

EAN: 7640130120525

EATON

140040 - XNE-16DI-24VDC-P

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Broj digitalnih ulaza (DI)
16

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
0-0
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
0-0
Opskrbni napon pri DC (V)
18-30
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Ne
Ulazna struja pri signalu 1 (mA)
2
Dopušteni napon na ulazu (V)
0-30
Dopušteni napon na izlazu (V)
0-0
Vrsta izlaznog napona
DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Ne
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
0
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
0
Broj HW sučelja, paralelno
0
Broj HW sučelja, bežičnih
0
S optičkim sučeljem
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radio standard GMS
Ne
IO-Link Master
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Prikladno za zamjenu signala (ms)
0,1-0,3
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Da
Moguća montaža na stalak
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Visina (mm)
74,5
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije