Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - digitalni modul SIMATIC ET-200 8DO TRN

Šifra: 2744787

EAN: 4047623408703

SIEMENS

6ES7132-6BF01-0BA0 - 6ES71326BF010BA0

No product image

SIMATIC ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A ST

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200
Broj digitalnih izlaza (DO)
8
Vrsta digitalnog izlaza
Transistor

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Da
Izlazna struja (A)
0,5
Dopušteni napon na izlazu (V)
od 192 do 288
Vrsta izlaznog napona
DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Da
S optičkim sučeljem
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Komponenta sustava
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Prikladno za zamjenu signala (ms)
od 1 do 5
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Da
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level d
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
15
Visina (mm)
73
Dubina (mm)
58
SIL prema IEC 61508
Širina mjesta za module 2M

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije