Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - digitalni modul WAGO 767-3806 8DI

Šifra: 2760333

EAN: 4050821518020

WAGO

767-3806

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj digitalnih ulaza (DI)
8

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
24-24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Mogu se konfigurirati digitalni ulazi
nenastavljivi digita
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
nenastavljivi digita
Ulazna struja pri signalu 1 (mA)
7
Dopušteni napon na ulazu (V)
-3-30
Vrsta ulaznog napona
DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
z zaščito in izhodi
S optičkim sučeljem
brez opt.vmesnik.
Podržava protokol za TCP/IP
ne podpira TCP/IP
Podržava protokol za PROFIBUS
ni za PROFIBUS
Podržava protokol za CAN
ni za CAN
Podržava protokol za INTERBUS
ni za INTERBUS
Podržava protokol za ASI
ni za ASI
Podržava protokol za KNX
ni za KNX
Podržava protokol za MODBUS
ni za MODBUS
Podržava protokol za Data-Highway
ni za širokapas.lin.
Podržava protokol za DeviceNet
ni za DeviceNet
Podržava protokol za SUCONET
ni za SUCONET
Podržani protokol za LON
ni za LON
Podržava protokol za PROFINET IO
ne podpira Profinet
Podržava protokol za PROFINET CBA
ne podpira Profinet
Podržava protokol za SERCOS
ni za SERCOS
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
ne podpira Found.
Podržava protokol za EtherNet/IP
ne podpira Ethernet
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
ne podpira AS
Podržava protokol za DeviceNet Safety
ne podira DeviceNet
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
ni za INTERBUS safet
Podržava protokol za PROFIsafe
ne podpira ProfiSafe
Podržava protokol za SafetyBUS p
brez kontrolne enote
Podržava protokol za sabirničke sustave
ni za druge sist.
Radijski standard Bluetooth
ni Bluetooth
Radijski standard WLAN 802.11
ni Wi-Fi 802,11
Radio standard GPRS
brez radio stan.GPRS
Radio standard GMS
ni GSM brezžični
Radio standard UMTS
ni radio sta. UMTS
IO-Link Master
nepovezana IO
Komponenta sustava
ni komponent.sist.
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
brez fieldbus
Moguća montaža na nosivu šinu
brez montaže letve
Moguća montaža na zid / izravna montaža
ni stensko neposredn
Moguća ugradnja sprijeda
ni montaže spredaj
Moguća montaža na stalak
brez montaže stojala
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
brez agent delov.
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
brez age.delovanja
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
50
Visina (mm)
35,7
Dubina (mm)
117

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije