Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - funkcijski mod. WAGO 750-636/000-700

Šifra: 2760476

EAN: 4050821398356

WAGO

750-636/000-700

No product image

Krmilnik DC-Drive, 24 VDC 5A, svetlo siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
24-24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
S optičkim sučeljem
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Komponenta sustava
Da
Prikladno za brojenje
Ne
Prikladno za vaganje
Ne
Prikladno za regulaciju temperature
Ne
Prikladno za kontrolu zavarivanja
Ne
Prikladno za regulaciju tlaka
Ne
Prikladno za NC
Ne
Prikladno za detekciju pozicije
Ne
Prikladno za CNC
Ne
Prikladno za SSI
Ne
Prikladno za utvrđivanje inkrementalne vrijednosti
Ne
Prikladno za utvrđivanje apsolutne vrijednosti
Ne
Prikladno za kontrolu protoka
Ne
Prikladno za mjerenje protoka
Ne
Prikladno za kontrolu željeznice
Ne
Prikladno za upravljanje grebenom
Ne
Prikladno za leteću pilu
Ne
Prikladno za višesmjerno upravljanje
Ne
Prikladno za jednosmjerno upravljanje
Ne
Prikladno za višesmjerno pozicioniranje
Ne
Prikladno za jednosmjerno pozicioniranje
Ne
Funkcijski blok blokade ponovnog pokretanja
Ne
Funkcijski blok automatskog poništavanja
Ne
Zaštitna kontrola funkcijskog bloka
Ne
FuUnkcijski blok za zaustavljanje u slučaju nužde
Ne
Funkcijski blok bezkontaktnog zaštitnog uređaja
Ne
Funkcijska blokada potvrdnog tastera
Ne
Funkcijska blokada dvoručnog uključivanja
Ne
Izbor funkcijskog bloka za rad
Ne
Funkcijska blokada kontrole pristupa
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Da
Mjerenje frekvencije
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
12
Visina (mm)
64
Dubina (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije