Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - komunikacijski SIMATIC ET-200 RS485 Repeater (PBUS / MPI)

Šifra: 1193885

EAN: 4025515079620

SIEMENS

6ES7972-0AA02-0XA0 - 6ES79720AA020XA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
42244
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Radijski standard Bluetooth
ni Bluetooth radij.s
Radijski standard WLAN 802.11
ni Wi-Fi 802,11
IO-Link Master
nepovezana IO
Komponenta sustava
komponenta sist.
Vrsta zaštite (IP)
IP20
S razdvajanjem potencijala
z možnost.ločev.
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
brez fieldbus
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve
Moguća montaža na zid / izravna montaža
stensko neposredno
Moguća ugradnja sprijeda
možna montaža spreda
Moguća montaža na stalak
brez montaže stojala
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
45
Visina (mm)
128
Dubina (mm)
67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije