Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - modul za napaj. 0V 24V DC

Šifra: 1221252

EAN: 4015081160495

Drugi proizv.

116309 - EU5C-SWD-PF1-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
0
Opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
0
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
0
Broj sučelja PROFINET
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
0
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
0
Broj HW sučelja, USB
0
Broj HW sučelja, paralelno
0
Broj HW sučelja, bežičnih
0
Broj HW sučelja, ostaolo
1
S optičkim sučeljem
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
Komponenta sustava
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvođenje električnog priključka
Povezanost plosnatim utikačem
S razdvajanjem potencijala
Ne
S modulom za punjenje
Da
Prikladno kao segmentni modul
Da
Odstojni modul
Ne
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Da
Moguća dijagnostika sabirnice
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Da
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
125
SIL prema IEC 61508
Bez
Certificirano za UL opasnu lokaciju grupe G (neprovodljiva prašina)
Ne
Certificirano za UL opasnu lokaciju grupe F (ugljična prašina)
Ne
Certificirano za UL grupu opasnih lokacija E (metalna prašina)
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju skupine D (propan)
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju skupine C (etilen)
Ne
Certificirano za UL opasnu lokaciju skupine B (vodik)
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju skupine A (acetilen)
Ne
Certificiran za UL opasne lokacije Division 2
Ne
Certificiran za UL opasne lokacije Division 1
Ne
Certificiran za UL klasu opasnih lokacija III
Ne
Certificiran za UL klasu opasnih lokacija II
Ne
Certificiran za UL opasnu lokaciju klase I
Ne
Protokol koji podržava EtherCAT
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije