Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - napajanje SCHNEIDER od 115 do 230V AC od 24 do 24V DC 8A

Šifra: 2624759

EAN: 3595863949186

SCHNEIDER ELECTRIC

STBPDT2100K - Automation controlle

No product image

Stand. komplet za el. distribuciju STB - 115 do 230 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
od 115 do 230
Vrsta ulaznog napona
AC
Izlazni napon pri DC (V)
od 24 do 24
Vrsta izlaznog napona
DC
Maks. izlazna struja pri DC (A)
8

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri AC 60 Hz (V)
od 115 do 230
Sposobnost redundancije
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Širina (mm)
18,4
Visina (mm)
137,3
Dubina (mm)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije