Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - okvir montažni SIMATIC ET-200 podnožje za PM (ET200S), vijča bez ugr. napajanj.

Šifra: 1194000

EAN: 4025515059943

SIEMENS

6ES7193-4CD20-0AA0 - TM-P15S23-A0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200
S integriranom opskrbom električnom strujom
brez vgr.napajaj.

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
120
Ulazni napon pri AC 60 Hz (V)
120
Ulazni napon pri DC (V)
24
Vrsta ulaznog napona
AC / DC
Maks. ulazna struja pri DC (A)
10
Komponenta sustava
komponenta sist.
Broj utičnih mjesta
2
S priključivim ugradbenim grupama, digitalni E/A
brez modua plug-n pl
S priključivim ugradbenim grupama, analogni E/A
brez modua plug-n pl
S priključivim ugradbenim grupama, komunikacijski moduli
brez vstavl.kom. mod
S priključivim ugradbenim grupama, moduli za funkcije i tehnologiju
brez vstavl.funk. Mo
S priključivim ugradbenim grupama, središnji moduč
brez vstavljivimi mo
S priključivim ugradbenim grupama, ostalo
z vstavl. moduli
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve
Moguća montaža na zid / izravna montaža
stensko neposredno
Moguća ugradnja sprijeda
možna montaža spreda
Moguća montaža na stalak
brez montaže stojala
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
15
Visina (mm)
132
Dubina (mm)
43

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije