Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - okvir montažni SIMATIC ET-200 SP BU15-P16+A0+2D brez vgr.napajaj.

Šifra: 2608022

EAN: 4025515080855

SIEMENS

6ES7193-6BP00-0DA0 - 6ES71936BP000DA0

No product image

SIMATIC ET 200SP BU tip A0 BU15-P16+A0+2D

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200
S integriranom opskrbom električnom strujom
brez vgr.napajaj.

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazni napon pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta izlaznog napona
DC
Komponenta sustava
Da
Broj utičnih mjesta
1
S priključivim ugradbenim grupama, digitalni E/A
Da
S priključivim ugradbenim grupama, analogni E/A
Da
S priključivim ugradbenim grupama, komunikacijski moduli
Da
S priključivim ugradbenim grupama, moduli za funkcije i tehnologiju
Da
S priključivim ugradbenim grupama, središnji moduč
Ne
S priključivim ugradbenim grupama, ostalo
Ne
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
15
Visina (mm)
117
Dubina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije