Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Duga matica Obo Bettermann CSTR M12 G čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 12 12 40mm 19mm

Šifra: 2761909

EAN: 4012196202331

Obo Bettermann

6410111 - CSTR M12 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Dimenzije 1 (metrički)
12
Dimenzije 2 (metrički)
12
Visina (mm)
40
Širina ključa (mm)
19

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Puni navoj
Da
Šesterobridno
šesterokotno
Veličina navojnog spoja 1
M12
Veličina navojnog spoja 2
M12
Oblik
Šesterokut

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije