Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

EC JAŠEK ECPOZ.25, IP40 250mm 250mm PP SIV

Šifra: 2737040

EAN: 8032793870913

ELETTROCANALI

ECPOZ.25

No product image

Osovina Elettrocanali ECPOZ 250x250 mm, u kompletu s poklopcem. Visina osovine je 249 mm, maksimalno opterećenje je 8 kN. Izrađene su od ojačanog polipropilena. IP40.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Širina (mm)
250
Dužina (mm)
250
Materijal
PP
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije