Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, kutna brusili MILWAUKEE M18FHSAG125XB-0 brez baterije 18V 125mm

Šifra: 2847467

EAN: 4058546287054

MILWAUKEE

4933471077

No product image

Akumulatorska kutna brusilica MILWAUKEE M18V 125mm M18FHSAG125XB-0 bez baterije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Napon (V)
18
Maks. promjer ploče (mm)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije