Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ 14mm 550mm 600mm

Šifra: 2804062

EAN: 4002395376087

MILWAUKEE

4932352950 - SDS-Plus MX4 14x600

No product image

Svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ fi: 14 mm radna dubina: 550 mm ukupna dubina: 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
SDS-plus
Promjer (mm)
14
Rezna dužina (mm)
550
Ukupna dužina (mm)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije