Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE SDS-Plus MX4 16x600 SDS+ 16mm 940mm 1000mm

Šifra: 2793918

EAN: 4002395376148

MILWAUKEE

4932352956 - SDS-Plus MX4 16x600

No product image

Svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ fi: 16 mm radna dubina: 940 mm ukupna dubina: 1000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
SDS-plus
Promjer (mm)
16
Rezna dužina (mm)
940
Ukupna dužina (mm)
1000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije