Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Električni alat, udarna bušili AEG KH28SUPERXEK-SET3, SDS+, 1100W 2,8J 0-5000o/min 13mm

Šifra: 2770773

EAN: 4002395151912

AEG

4935451313 - KH28SUPERXEK-SET3

No product image

Udarna bušilica KH 28 Super XE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AEG
Prihvat nazivne snage (W)
1100
Maks. energija jednog udara (J)
2,8
Maks. broj udara (o/min)
0-5000
Promjer svrdla za čelik (mm)
13

Ostali podaci ili svojstva

Prihvat alata
SDS-plus
Promjer svrdla za beton s udarnim čekićem (mm)
28
Promjer svrdla za meko drvo (mm)
30
Težina stroja (kg)
2,8
Napon (V)
220-240
Broj okretaja praznog hoda (o/min)
0-1500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije