Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, udarna bušili MILWAUKEE SDS+ M18BLHX100P-502P COMBO KIT poln.+2x baterija 2,3Jo/min 13mm

Šifra: 2849149

EAN: 4058546521127

MILWAUKEE

4933498243 - M18

No product image

Brezkrtačno kladivo SDS-Plus s svedri, polnilnik baterij, 2x baterija M18 B5 in set svedrov

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Maks. energija jednog udara (J)
2,3
Maks. broj udara (o/min)
1400
Promjer svrdla za čelik (mm)
13

Ostali podaci ili svojstva

Prihvat alata
SDS-plus

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije