Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, udarna bušili MILWAUKEE SDS-Max 10.1J 18V M18FHM-OC brez baterije 11J 2900o/min

Šifra: 2847466

EAN: 4058546228385

MILWAUKEE

4933464893

No product image

M18FHM-OC MILWAUKEE SDS-MAX 10.1J 18V udarna bušilica bez baterije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Maks. energija jednog udara (J)
11
Maks. broj udara (o/min)
2900

Ostali podaci ili svojstva

Težina stroja (kg)
10,2
Napon (V)
18

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije