Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni grijač vode ARISTON Iznad sudopera 10l 1200W 230V 360mm 360mm 298mm A

Šifra: 2727231

EAN: 5414849554344

ARISTON

3100329 - ANDRIS RS 10/3 EU

No product image

ANDRIS RS 10/3 EU električni grijač vode ARISTON kapaciteta 10 litara i priključne snage 1,2 kW. Bojler djeluje na nazivnom naponu 230 V, montaža iznad pulta.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARISTON
Oblik izvedbe
Iznad sudopera
Volumen spremnika (l)
10
Nazivni napon (W)
1200
Priključni napon (V)
230
Visina (mm)
360
Širina (mm)
360
Dubina (mm)
298
Klasa energetske učinkovitosti
A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije