Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Električni grijač vode ARISTON Viseće 50l 2000W 230V 528mm 450mm 470mm B

Šifra: 2748713

EAN: 5414849785571

ARISTON

3201860 - LYDOS ECO 50 V 2K EU

No product image

LYDOS ECO 50 V 2 K EU električni grijač vode ARISTON kapaciteta 50 litara i priključne snage 2 kW. Bojler djeluje na nazivnom naponu 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARISTON
Oblik izvedbe
Viseće
Volumen spremnika (l)
50
Nazivni napon (W)
2000
Priključni napon (V)
230
Visina (mm)
528
Širina (mm)
450
Dubina (mm)
470
Klasa energetske učinkovitosti
B

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije