Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

6 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2863126, EAN: 3700420303275
BizLine
BIZ 700692

Dljeto BizLine KONICA SDS+ 10X250 10mm 250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2863127, EAN: 3700420303282
BizLine
BIZ 700693

Dljeto BizLine PLOŠČATO SDS+ 20X250 20mm 250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795081, EAN: 4002395317547
MILWAUKEE
4932343738

Dljeto MILWAUKEE SDS MAX 25mm 400mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2793494, EAN: 4058546344429
MILWAUKEE
4932478265

Dljeto MILWAUKEE SDS+ Sledge – široko, samooštreće 50mm 250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2798365, EAN: 4058546344436
MILWAUKEE
4932478266 - SDS-MAX SLEDGE point

Dljeto MILWAUKEE samooštreće SDS-MAX SANDKE 400mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2798367, EAN: 4058546344443
MILWAUKEE
4932478267 - SDS MAX Flat chiesel

Dljeto MILWAUKEE samooštreće SDS-MAX SANDKE 25mm 400mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije